代表画像

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 シャンク径d(Φmm)11 注文コード28584214 品番INT-S-NPT-1/4-18
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び・シャンク径dなど17種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番184-8147 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法1/4-18 NPT 等級ANSI G 溝数5 下穴径(Φmm)10.85 山数18 ねじ長さ(mm)19.5 呼び1/4 全長L(mm)62 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)13.426 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長12.50 シャンク径d(Φmm)11 食付3P 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする