代表画像

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 シャンク径d(Φmm)14 注文コード28584300 品番INT-NPT-3/8-18
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び・シャンク径dなど18種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番184-8118 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法3/8-18 NPT 等級ANSI G 溝数5 下穴径(Φmm)14.27 山数18 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)65 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)16.866 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長17.65 シャンク径d(Φmm)14 食付3P 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする