代表画像

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード28584336 品番INT-NPT-1-1/2-11.5
参考基準価格(税別)¥232,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は呼び・シャンク径dなど18種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番184-3413 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)976 規格JIS 呼び寸法1 1/2-11 1/2 NPT 等級ANSI G 溝数7 下穴径(Φmm)43.57 山数11 1/2 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)110 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)47.760 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長28.40 シャンク径d(Φmm)38 食付3P 寸法lk(mm)四角部:32 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする