代表画像

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT

(9件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード28584345 品番NPT-1-1/2-11.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は呼び・シャンク径dなど17種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1 1/2-11 1/2 NPT 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番216-9453 形状下穴:通り|止り 質量(g)951 規格JIS 等級ANSI G 溝数6 下穴径(Φmm)43.57 山数11 1/2 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)110 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)47.760 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長28.40 シャンク径d(Φmm)38 食付3P 寸法lk(mm)四角部:32 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)29
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04556745
2023-07-31
用途:
タップ
自動車・二輪車・自転車関連業

安いメーカーもありますが、作りが良いのと付属ケースがいいです。

対象商品:
04556797
2019-12-03
用途:
ねじ山修正

輸入車ブレーキ用に使用。なかなかないサイズがあくる日には届くのでとても重宝しています。

対象商品:
04556736
2019-08-22
用途:
Yukon ZipLocker配管取り付け
その他業種

NPT規格のタップは、なかなかホームセンターにはありません。アメリカメーカーの配管関係は、ほとんどNPT規格です。車のエアサスやエアロッカー、インテーク、ターボ関係など。モノタロウでは比較的すぐ手に入るので助かります。
1/4の下穴は11.1mmを使うと良いです。

対象商品:
04556736
2018-01-11
用途:
車のチューニング
運輸・通信業

問題なく使用できました。
ありがとうございます!!!

対象商品:
04556736
2016-04-28
用途:
車のセンサー取り付け部のタップ切りに
製造業

近くの工具店やホームセンターでは、アメリカンタップがありませんので助かりました。

対象商品:
04556736
2016-05-12
用途:
センサー取り付け

切れ味とても良く満足です。

対象商品:
04556736
2013-02-25
用途:
燃料コックの取り付け

品質には問題ありませんが、もう少し安価なものがあると嬉しいです。

対象商品:
08166952
2015-09-16
用途:
計測加工

普通に良く切れる。ないと困る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする