代表画像

PS LH 1/4 19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584354 PS LH 1/4 19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584354 PS LH 1/4 19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584354

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 シャンク径d(Φmm)11 注文コード28584354 品番PS LH 1/4 19
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は呼び・シャンク径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番216-9428 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PS 1/4-19 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)11.3 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び1/4 全長L(mm)62 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)11 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.341、MAX:11.549 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする