代表画像

PS LH 1/2 14 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584379 PS LH 1/2 14 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584379 PS LH 1/2 14 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584379

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 シャンク径d(Φmm)18 注文コード28584379 品番PS LH 1/2 14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び・シャンク径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番217-2567 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PS 1/2-14 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)18.5 山数14 ねじ長さ(mm)35 呼び1/2 全長L(mm)80 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)18 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.489、MAX:18.773 寸法lk(mm)四角部:17 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする