代表画像

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)32 注文コード28584415 品番SP-PF 1 1/4-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は呼び・シャンク径dなど10種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番217-1065 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)661 規格JIS 呼び寸法PF 1 1/4-11 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)39.4 山数11 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)105 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)41.910 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)32 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;38.952、MAX:39.592 寸法lk(mm)四角部:30 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする