呼び寸法PS 1 1/2-11
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番215-2153
形状下穴:止り
質量(g)897
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)44.7
山数11
ねじ長さ(mm)45
全長L(mm)110
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)47.803
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)38
食付2.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;44.664、MAX:45.026
寸法lk(mm)四角部:32
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)29