用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番216-6261
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法3/8-18 NPT
等級ANSI G
溝数4
下穴径(Φmm)14.27
山数18
ねじ長さ(mm)28
呼び3/8
全長L(mm)100
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)16.866
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長17.65
シャンク径d(Φmm)14
食付3P
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11