用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番215-0430
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)630
規格JIS
呼び寸法1 -11 1/2 NPT
等級ANSI G
溝数5
下穴径(Φmm)28.78
山数11 1/2
ねじ長さ(mm)45
呼び1
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)32.934
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長27.40
シャンク径d(Φmm)26
食付3P
寸法lk(mm)四角部:24
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)21