シャンク径d(Φmm)32
寸法lk(mm)四角部:30
全長L(mm)105
材質HSS
山数11 1/2
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番215-0396
形状下穴:通り|止り
質量(g)660
規格JIS
呼び寸法1 1/4-11 1/2 NPTF
等級ANSI G
溝数5
下穴径(Φmm)37.33
ねじ長さ(mm)45
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)41.689
めねじの種類NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ
基準径長28.10
食付3P
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)26