代表画像

アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード28584564 品番1 1/2ー11 1/2NPTF
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は呼び・シャンク径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)38 寸法lk(mm)四角部:32 全長L(mm)110 材質HSS 山数11 1/2 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番217-2609 形状下穴:通り|止り 質量(g)949 規格JIS 呼び寸法1 1/2-11 1/2 NPTF 等級ANSI G 溝数6 下穴径(Φmm)43.4 ねじ長さ(mm)45 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)47.760 めねじの種類NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ 基準径長28.40 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする