用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
トラスコ品番184-5025
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法PT 1/2-14
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)17.6
山数14
ねじ長さ(mm)27
呼び1/2
全長L(mm)80
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)20.955
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長17
シャンク径d(Φmm)18
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:17
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)14