代表画像

管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)32 注文コード28584729 品番FC-S-PT-1-1/4-11
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は呼び・シャンク径dなど17種類から選べます 他の種類を見る
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 トラスコ品番184-6635 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)687 規格JIS 呼び寸法PT 1 1/4-11 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)37.6 山数11 ねじ長さ(mm)37.5 全長L(mm)105 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI 外径の基準寸法(mm)41.910 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長24.5 シャンク径d(Φmm)32 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:30 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする