代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
呼び
1/16
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
28584738
品番
LS-PT-100-1/16-28
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
PT 1/16-28
材質
HSS
トラスコ品番
217-2571
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
6.1
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/16
全長L(mm)
100
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
7.723
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
13
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
6