呼び寸法PT 3/4-14
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番216-9375
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)23
山数14
ねじ長さ(mm)35
呼び3/4
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)26.441
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長25
シャンク径d(Φmm)23
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17