代表画像

LS S PT 3/8-19 L120 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584808 LS S PT 3/8-19 L120 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584808 LS S PT 3/8-19 L120 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584808

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 注文コード28584808 品番LS S PT 3/8-19 L120
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び・ねじの種類など35種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 3/8-19 材質HSS 全長L(mm)120 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番217-2617 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)14.2 山数19 ねじ長さ(mm)21 呼び3/8 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長14 シャンク径d(Φmm)14 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする