代表画像

LS S PT 1/4-19 L200 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584826 LS S PT 1/4-19 L200 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584826 LS S PT 1/4-19 L200 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584826

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 注文コード28584826 品番LS S PT 1/4-19 L200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び・ねじの種類など35種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/4-19 材質HSS 全長L(mm)200 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番216-6255 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)10.7 山数19 ねじ長さ(mm)19.5 呼び1/4 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長12.5 シャンク径d(Φmm)11 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする