代表画像

INT-PT-1/16-28 管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584869 INT-PT-1/16-28 管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584869 INT-PT-1/16-28 管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28584869

管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/16 シャンク径d(Φmm)8 注文コード28584869 品番INT-PT-1/16-28
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/16-28 材質HSS 用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番215-3763 形状下穴:通り 規格JIS 等級U 溝数3 下穴径(Φmm)6.1 山数28 ねじ長さ(mm)19 呼び1/16 全長L(mm)55 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)7.723 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長13 シャンク径d(Φmm)8 食付3P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする