用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番216-1645
材質HSS
形状下穴:止り
質量(g)661
規格JIS
呼び寸法PT 1 1/4-11
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)37.6
山数11
ねじ長さ(mm)45
全長L(mm)105
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)41.910
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長32
シャンク径d(Φmm)32
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:30
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)26