山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の 工業用アイロン関連品
アイロンミトン タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28584895
品番
3359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ハンガーに掛けた状態で、アイロン掛けできる!スチーム対応のアイロンミトン。
材質
表面布:綿100%、メッシュポケット:ポリエステル、クッション材:ポリウレタンフォーム・フィルムシート
色
ホワイト
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×4×27
商品説明動画
アイロンミトン タワー
参考になった