代表画像

管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード28584896 品番SP-PT-1-1/2-11
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番215-8486 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)897 規格JIS 呼び寸法PT 1 1/2-11 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)43.5 山数11 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)110 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)47.803 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長32 シャンク径d(Φmm)38 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:32 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40832687
2019-04-30
用途:
コンプレッサー外観修理
製造業

タンクの出入り口のネジ山をきれいにするために購入!

対象商品:
40832687
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

固着したドレンが折れて新規に付け替えるために再タップ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする