棚付き伸縮排気口カバー タワー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28585306 品番 3445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

スパイスや調味料などが置けるガード付きの棚で排気口上を有効活用!グリル使用時は後ろへずらすだけ。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約810 耐荷重(kg)約3 対応幅約43〜80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。排気口カバーの高さ:約1.5cm以下に対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44〜82×8×7.2

商品説明動画

棚付き伸縮排気口カバー タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28585315
2020-12-06
用途:
グリル不使用の際、収納も兼ねて
医療・福祉・介護関連業

グレーのIHガスレンジにブラックが合っていて良いです。上に調味料など置けるので使い勝手いいです。グリルを使うときは前にずらして使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする