3499 吸盤まな板スタンド プレート ホワイト 山崎実業 28585629

3499 吸盤まな板スタンド プレート ホワイト 山崎実業 28585629
3499 吸盤まな板スタンド プレート ホワイト 山崎実業 28585629
3499 吸盤まな板スタンド プレート ホワイト 山崎実業 28585629
3499 吸盤まな板スタンド プレート ホワイト 山崎実業 28585629
3499 吸盤まな板スタンド プレート ホワイト 山崎実業 28585629

吸盤まな板スタンド プレート ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28585629
品番
3499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,090
販売価格(税別)
¥1,900

シンクの壁面に吸盤で簡単取り付け。水切れのいいデザインで、いつでもまな板を清潔に保てます。コンパクトサイズで、シンク周りのスペースも取りません。吸盤で簡単取り付け。接地面を傷つけない構造。シンクの内壁面にも取り付け可能。

材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC×4
色
ホワイト
質量(g)
約190
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×6×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28585629
2021-09-14
用途: まな板スタンド。
サービス業

シンクにまな板を立てかけられて便利です。安くて助かります。

対象商品 : 28585629
2021-03-29
用途: まな板の収納
サービス業

引っ越してきた家がまな板の収納場所がなかったので、とても困っていた所…吸盤の力も強くシンプルでコンパクトなこちらの商品を見つけて購入いたしました。
たまに吸盤が剥がれたりしますが…許容範囲なので満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする