代表画像
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の ダイス
アメリカ管用平行ねじ用ソリッドダイス D NPSM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28587206
品番
D-NPSM-1/2-14-50
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用平行おねじ加工用のソリッドダイスです。
用途
おねじ加工用。
トラスコ品番
217-4234
材質
高速度工具鋼(HSS)
厚さ(mm)
16
呼び寸法
1/2
山数
14
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
管用平行ねじ
関連資料:
(1.95MB)