山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の スポンジ・たわし入れ
スポンジ&ボトルホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588763
品番
6771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
置き場所に困るスポンジを2個と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。壁面に取り付けっれる吸盤付き。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約330
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×8×6