呼び5/16
材質HSS
全長L(mm)70
シャンク長ls(mm)36
シャンク四角部幅(mm)5
溝数3
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:91
トラスコ品番217-1179
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法BC 5/16-26
下穴径(Φmm)7.14
山数26
ねじ長さ(mm)19
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.05668615384615、MAX:7.15668615384615
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応