山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の グラス・食器・カトラリー
山崎実業の 盛器・盛りかご・台
フラワーバスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28589129
品番
6973
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小物やフルーツの収納にピッタリなバスケット。
可愛いお花のモチーフが、キッチンを華やか
材質
本体:スチール(粉体塗装)
付属品
緩衝材×3
色
ホワイト
質量(g)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×25×5