代表画像

HT-BC-P3-7/16-26-1.5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589139 HT-BC-P3-7/16-26-1.5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589139 HT-BC-P3-7/16-26-1.5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589139

自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び7/16 食付1.5P 山数26 注文コード28589139 品番HT-BC-P3-7/16-26-1.5P
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び・食付・山数など60種類から選べます 他の種類を見る
呼び7/16 材質HSS 全長L(mm)82 シャンク長ls(mm)42 シャンク四角部幅(mm)6.5 溝数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:91 トラスコ品番215-0606 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法BC 7/16-26 下穴径(Φmm)10.31 山数26 ねじ長さ(mm)26 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類BC:自転車ねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.2316861538462、MAX:10.3316861538462 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.74MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする