材質HSS
全長L(mm)100
シャンク長ls(mm)51
シャンク四角部幅(mm)11
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:95
トラスコ品番215-5381
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法BC 11/16-24
下穴径(Φmm)16.56
山数24
ねじ長さ(mm)18
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.4849516666667、MAX:16.5949516666667
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応