代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び
3/4
食付
1.5P
山数
30
注文コード
28589236
品番
HT-BC-P3-3/4-30-1.5P
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・山数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び
3/4
材質
HSS
全長L(mm)
105
シャンク長ls(mm)
50
シャンク四角部幅(mm)
12
溝数
4
仕様
●ひっかかり率:89
トラスコ品番
215-0563
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
BC 3/4-30
下穴径(Φmm)
18.37
山数
30
ねじ長さ(mm)
18
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.2879613333333、MAX:18.3979613333333
寸法lk(mm)
四角部:15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類