呼び1
材質HSS
全長L(mm)125
シャンク長ls(mm)58
シャンク四角部幅(mm)15
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番215-2267
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法BC 1-24
下穴径(Φmm)24.55
山数24
ねじ長さ(mm)20
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)19
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;24.46、MAX:24.58
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応