呼び1.29
材質HSS
全長L(mm)145
シャンク長ls(mm)67
シャンク四角部幅(mm)19
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番217-4331
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法BC 1.29-24
下穴径(Φmm)31.93
山数24
ねじ長さ(mm)21
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)25
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;31.83、MAX:31.96
寸法lk(mm)四角部:22
RoHS指令(10物質対応)対応