呼び1.37
材質HSS
全長L(mm)155
シャンク長ls(mm)71
シャンク四角部幅(mm)21
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番215-5398
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法BC 1.37-24
下穴径(Φmm)33.96
山数24
ねじ長さ(mm)26
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)28
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;33.86、MAX:33.99
寸法lk(mm)四角部:24
RoHS指令(10物質対応)対応