代表画像

HT-BC-P3-1-7/16-24-5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589324 HT-BC-P3-1-7/16-24-5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589324 HT-BC-P3-1-7/16-24-5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589324

自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 食付5P 山数24 注文コード28589324 品番HT-BC-P3-1-7/16-24-5P
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は呼び・食付・山数など60種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 全長L(mm)165 シャンク長ls(mm)76 シャンク四角部幅(mm)23 溝数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番216-9547 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法BC 1 7/16-24 下穴径(Φmm)35.67 山数24 ねじ長さ(mm)26 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類BC:自転車ねじ シャンク径d(Φmm)30 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;35.57、MAX:35.7 寸法lk(mm)四角部:26 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.74MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする