代表画像

薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法CTC19-16 注文コード28589385 品番HT-CTC-19-16-5P
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び19 材質HSS 外径の基準寸法(mm)19.100 全長L(mm)105 シャンク長ls(mm)50 シャンク四角部幅(mm)12 溝数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番215-3865 規格JIS 呼び寸法CTC19-16 下穴径(Φmm)18.11 山数16 ねじ長さ(mm)23 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ シャンク径d(Φmm)15 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.807714875、MAX:18.207714875 寸法lk(mm)四角部:15 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする