HT-CTC-31-16-5P 薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589410

代表画像

薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法CTC31-16注文コード28589410品番HT-CTC-31-16-5P
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び31材質HSS外径の基準寸法(mm)31.800全長L(mm)145シャンク長ls(mm)67シャンク四角部幅(mm)19溝数4トラスコ品番215-0525規格JIS呼び寸法CTC31-16下穴径(Φmm)30.81山数16ねじ長さ(mm)26タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじシャンク径d(Φmm)24食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.507714875、MAX:30.907714875寸法lk(mm)四角部:22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする