呼び39
材質HSS
外径の基準寸法(mm)38.100
全長L(mm)165
シャンク長ls(mm)76
シャンク四角部幅(mm)23
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番215-2236
規格JIS
呼び寸法CTC39-16
下穴径(Φmm)37.11
山数16
ねじ長さ(mm)27
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ
シャンク径d(Φmm)30
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;36.807714875、MAX:37.207714875
寸法lk(mm)四角部:26
RoHS指令(10物質対応)対応