材質HSS
外径の基準寸法(mm)20.955
全長L(mm)115
シャンク長ls(mm)55
シャンク四角部幅(mm)13
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番217-1085
規格JIS
呼び寸法CTG16-14
下穴径(Φmm)19.4
山数14
ねじ長さ(mm)25
呼び16
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ
シャンク径d(Φmm)17
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.022、MAX:19.522
寸法lk(mm)四角部:16
RoHS指令(10物質対応)対応