材質HSS
外径の基準寸法(mm)26.441
全長L(mm)130
シャンク長ls(mm)60
シャンク四角部幅(mm)15
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番215-6982
規格JIS
呼び寸法CTG22-14
下穴径(Φmm)24.9
山数14
ねじ長さ(mm)26
呼び22
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ
シャンク径d(Φmm)20
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;24.508、MAX:25.008
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応