山崎実業
カッティングボードスタンド タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
28589524
品番
7136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
置き場所に困るまな板をコンパクトに収納。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×8.5×12
色
ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約260
対応
まな板:厚み約1.5cmまで2枚収納可能