呼び10
材質HSS
外径の基準寸法(mm)9.800
全長L(mm)75
シャンク長ls(mm)38
シャンク四角部幅(mm)5.5
溝数4
用途黄銅の加工
トラスコ品番215-0505
規格JIS
呼び寸法10V1
下穴径(Φmm)8.86
山数1
ねじ長さ(mm)23
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類V:自動車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.75、MAX:8.9
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応