呼び10
材質HSS
外径の基準寸法(mm)10.414
全長L(mm)82
シャンク長ls(mm)42
シャンク四角部幅(mm)6.5
溝数4
用途黄銅の加工
トラスコ品番215-3867
規格JIS
呼び寸法10V2
下穴径(Φmm)9.5
山数2
ねじ長さ(mm)26
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類V:自動車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.35、MAX:9.55
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応