代表画像

自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法12V1 呼び12 食付1.5P 注文コード28589595 品番HT-TV-P3-12V1-1.5P
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は呼び寸法・呼び・食付など34種類から選べます 他の種類を見る
呼び12 材質HSS 外径の基準寸法(mm)12.319 全長L(mm)88 シャンク長ls(mm)45 シャンク四角部幅(mm)8 溝数4 用途黄銅の加工 トラスコ品番217-1118 規格JIS 呼び寸法12V1 下穴径(Φmm)11.33 山数1 ねじ長さ(mm)26 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類V:自動車用タイヤバルブねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.176、MAX:11.379 寸法lk(mm)四角部:11 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする