呼び17
材質HSS
外径の基準寸法(mm)17.463
全長L(mm)100
シャンク長ls(mm)51
シャンク四角部幅(mm)11
溝数4
用途黄銅の加工
トラスコ品番216-9571
規格JIS
呼び寸法17V2
下穴径(Φmm)16.5
山数2
ねじ長さ(mm)18
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類V:自動車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.307、MAX:16.56
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応