代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
20V1
呼び
20
食付
1.5P
注文コード
28589690
品番
HT-TV-P2-20V1-1.5P
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
黄銅の加工
呼び
20
材質
HSS
外径の基準寸法(mm)
20.642
全長L(mm)
115
シャンク長ls(mm)
55
シャンク四角部幅(mm)
13
溝数
4
トラスコ品番
215-2228
規格
JIS
呼び寸法
20V1
下穴径(Φmm)
19.4
山数
1
ねじ長さ(mm)
19
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
V:自動車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19.25、MAX:19.45
寸法lk(mm)
四角部:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ハンドタップの種類