代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
1/2
注文コード
28589726
品番
AUSP G P4 1/2 14
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
G 1/2-14
ねじ長さ(mm)
26
溝数
4
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
195-4616
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
19
山数
14
呼び
1/2
全長L(mm)
125
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
20.955
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
18
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
64
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.631、MAX:19.172
寸法lk(mm)
四角部:17
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
14
関連資料:
(2.06MB)
商品説明動画
参考になった