呼び寸法Rp 1/8-28
ねじ長さ(mm)15
溝数3
材質HSS
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
トラスコ品番195-4619
形状下穴:止り
規格JIS
下穴径(Φmm)8.5
山数28
呼び1/8
全長L(mm)90
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)9.728
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)8
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)46
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.495、MAX:8.637
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6