呼び寸法Rp 1-11
ねじ長さ(mm)33
溝数4
材質HSS
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
トラスコ品番195-4624
形状下穴:止り
規格JIS
下穴径(Φmm)30.2
山数11
呼び1
全長L(mm)160
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)33.249
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)26
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)82
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.11、MAX:30.472
寸法lk(mm)四角部:24
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)21