代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.6×0.45
呼び
2.6
食付
24P
注文コード
28589839
品番
NT-2B-M2.6X0.45
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
2
全長L(mm)
85
溝数
3
呼び
2.6
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:80
トラスコ品番
216-1772
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M2.6×0.45
等級
Ub
下穴径(Φmm)
2.21
山数
0.45
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
24P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類